Eriks
RX

RX Midi-T Spenderpapier 6 Rollen/Packung Fiber 2-lagig 160mx20cm 450 Blatt/Rolle blau RX-P-20

  • ERIKS:12038360
Image 1
Die 2-lagigen Einweg-Wischtücher sind reissfest und saugstark. Ideal für leichte bis mittlere Reinigungsarbeiten, zum Entfernen von Schmutz und Staub, zum Polieren von Glas und glatten Oberflächen, zum Reinigen und Trocknen von Werkzeugen und Händen und für die Reinigung bei der Endmontage. Das Wischtuch ist mit RX Fiber verstärkt, wodurch es an Reissfestigkeit und Saugfähigkeit zunimmt.
Zur Liste hinzufügen

57,28 €/ Stückexkl. MwSt

67,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RX
Serie
P-20
Artikel
RX-P-20 Midi-T
Ausführung
Verteiler Papier-Faser
Länge
160000 mm
Breite
200 mm
Verpackung
450 Blatt/Rolle