Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Werkstattgrundierung schwarz 5l

  • ERIKS:11932501
  • Hersteller:6478.5
Image 1
Der erste Rostschutz für Transport, Lagerung und Produktion. Ideal für werkstätten und konstruktionsfirmen.
  • Hervorragende Haftung auf Metall
  • Ideal für Anwendung mit Spritzgerät
  • Mit CombiColor® und vielen anderen Beschichtungssystemen überstreichbar
  • Verdeckt Baumängel
  • Nicht giftig
RUST-OLEUM Schnelltrocknende Shopprimer 6400 werden verwendet auf blanken, kalt gewälzten, gebeizten, gestrahlten oder leicht gerosteten Stahloberflächen. RUST-OLEUM Schnelltrocknende Shopprimer 6400 sind speziell entwickelt worden um mit der Spritzpistole aufgetragen zu werden. Für kleine Reparationen kann das Produkt auch mit Pinsel und/oder Roller aufgetragen werden. Die RUST-OLEUM Schnelltrocknende Shopprimer 6400 können überstrichen werden mit den Rust-Oleum Alkyd Grundierungen und/oder dem Alkythane System 7500.
Zur Liste hinzufügen

86,75 €/ Stückexkl. MwSt

101,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Farbe
Schwarz
Inhalt
5000 ml
Verpackung
Dose
Glanzgrad
Matt