Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Universal Schmiermitttel 1610 X1

  • ERIKS:12766395
  • Hersteller:1610
Image 1
  • Stoppt Quietschen
  • Kriecheigenschaften
  • Verdrängt Wasser
  • Nach der Reinigung bleibt ein Film auf der Oberfläche zurück
  • Silikonfrei
  • Temperaturbereich: -30°C bis 145 °C
  • Löst Fett, Teer, Öl und manche Klebstoffe
Universelles Schmiermittel, das Metall- und Kunststoffteile schützt und reinigt. Das Spray ist mit BoroTecX™ verstärkt, einer exzellenten Kriechflüssigkeit mit korrosionsschützenden und wasserabweisenden Eigenschaften. Es hinterlässt nach der Anwendung eine schützende Filmschicht. Mit BoroTecX™ verstärkt, einer exzellenten Kriechflüssigkeit mit korrosionsschützenden und wasserabweisenden Eigenschaften. Es hinterlässt nach der Anwendung eine schützende Filmschicht.
Zur Liste hinzufügen

9,30 €/ Stückexkl. MwSt

10,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Anwendung
Schmiermittel
Inhalt
0.5 l