Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Surfa-Etch® Atzlösung 5l

  • ERIKS:11932433
  • Hersteller:108.5
Image 1
Ätzmittel um glatten Betonflächen, galvanisiertem Stahl und Aluminium bevor das Auftragen eines Anstrichsystems zu ätzen.
  • Verbessert die Haftung von Beschichtungen
  • Neutralisiert alkalische Salze
  • Entfernt Weißrost von Metall
  • Kein störender Geruch oder Ausdünstungen
  • Nicht brennbar

Surfa-Etch 108 Ätzlösung wird verwendet für das Ätzen von glatten Betonflächen, galvanisiertem Stahl und Aluminium bevor das Auftragen eines RUST- OLEUM Anstrichsystems. Surfa-Etch 108 neutralisiert alkalische Verunreinigungen und entfernt Zink- und Aluminiumkorrosionsprodukte ("weißer Rost"). Surfa-Etch 108 wird mit Pinseln oder Besen aus Nylon aufgetragen.
Zur Liste hinzufügen

125,08 €/ Stückexkl. MwSt

146,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Serie
Surfa-Etch®
Farbe
Transparent
Inhalt
5 ml