Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM SuperGrip® Anti-Rutsch Spray gelb 500ml

  • ERIKS:12621324
  • Hersteller:2444
Image 1
Jede oberfläche direkt rau (griffig) mit dieser Deckanstrich. SuperGrip™ Anti-Rutsch sind schnelltrocknende Anstriche mit einem Acrylat modifizierten kurzöligen Alkydharz als Basis. Die farbigen Produkte sind auf blei- und chromatfreien Pigmenten basiert und haben ein spezielles Anti-Rutsch Additiv. Kann gebraucht werden auf Metall, Beton, Keramik und holzen Untergründen oder gut vorbereiteten Oberflächen aufgetragen.
  • Haftet auf Metall, Holz, Beton, Fliesen und Parkett
  • Sehr schnell trocknend (5–10 Minuten)
  • Zum Auftragen auf Böden, Stufen, Türschwellen usw.
RUST-OLEUM Anti-Rutsch 2400 werden auf Metall, Beton, Keramik und holzen Untergründen oder gut vorbereiteten Oberflächen aufgetragen. Stahl grundieren mit 2169 oder 2182. RUST-OLEUM Anti-Rutsch 2400 sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet. RUST-OLEUM Anti-Rutsch 2400 werden eingesetzt (innen/außen) bei mäßiger Industriebelastung wo Anti- Rutsch Charakteristiken benötigt sind.
Zur Liste hinzufügen

33,80 €/ Stückexkl. MwSt

39,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Serie
SuperGrip®
Verpackung
Sprühdose
Farbe
Gelb
Inhalt
500 ml