Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Rostschutz-Grundierung grau 3380 750ml

  • ERIKS:11932477
  • Hersteller:3380.0.75
Image 1
RUST-OLEUM® Combiprimer Rostverhindernd 3369 Rot/3380 Grau sind schelltrocknende Grundierungen mit einem aromat-freien kurzöligen modifizierten Alkydharz als Basis. Die Produkte enthalten blei- und chromatfreien Rostschutzpigmente.
  • Nach nur 2 Stunden überstreichbar
  • Blei- und chromatfrei
  • Grau für helle Deckschichten
  • Rotbraun für dunkle Deckschichten

RUST-OLEUM Combiprimer Rostverhindernd 3369 Rot/3380 Grau kann auf neuen oder leicht angerosteten Stahloberflächen eingesetzt werden um Rostschutz zu bieten. Combiprimer Rostverhindernd 3369 Rot/3380 Grau ist namentlich für Pinselauftragen entwickelt worden; kann aber auch mit Roller oder in Spritzverfahren aufgetragen werden. Combiprimer Rostverhindernd 3369 Rot/3380 Grau kann mit RUST-OLEUM CombiColor Metall 7300 überstrichen werden um optimalen Schutz zu bieten bei mäßiger Industriebelastung.
Zur Liste hinzufügen

45,57 €/ Stückexkl. MwSt

53,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Serie
CombiPrimer® 3380