Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM PTFE spray X1

  • ERIKS:13593338
  • Hersteller:1618
Image 1
Universelles Schmiermittel, das Metall- und Kunststoffteile schützt und reinigt. Das Spray ist mit BoroTecX™ verstärkt, einer exzellenten Kriechflüssigkeit mit korrosionsschützenden und wasserabweisenden Eigenschaften. Es hinterlässt nach der Anwendung eine schützende Filmschicht. Mit BoroTecX™ verstärkt, einer exzellenten Kriechflüssigkeit mit korrosionsschützenden und wasserabweisenden Eigenschaften. Es hinterlässt nach der Anwendung eine schützende Filmschicht. 

-Stoppt Quietschen
-Kriecheigenschaften
-Verdrängt Wasser
-Nach der Reinigung bleibt ein Film auf der Oberfläche zurück
-Silikonfrei
-Temperaturbereich: -30°C bis 145 °C
-Löst Fett, Teer, Öl und manche Klebstoffe
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM