Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM NR.1 Grüner Farb-Abbeizer 2,5l

  • ERIKS:12138298
  • Hersteller:25.2.5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sehr schnell wirksames anstrichanlösendes/angreifendes Material ohne Methylenchlorid, entfernt alle Farbtypen und Klebstoffe. 
  • Viel effektiver als andere grüne Abbeizer auf dem Markt
  • Gelartige Paste funktioniert besser als flüssige Alternativen
  • Einsetzbar bei niedrigen Temperaturen bis 0°C
  • Auch wirksam als Klebstoff-Entferner
  • Schnell wirkend
  • Enthält kein Methylenchlorid

Nr.1 Grüner Abbeizer wird verwendet um schnell Altanstriche oder Leim(reste) zu entfernen. Grüner Abbeizer ist entwickelt worden zum Entfernen von allen Sorten Öl- und Alkydharz basierten Anstrichen, Dispersionsfarben, Klarlack und den meisten Zweikomponentenanstrichen auf Metall-, Mineral- und Holzuntergründe. Enthält keine Methylenchloride, NMP, Säure, Alkali, Biozide und Konservierungsmittel. Es wird Metall-, Mineral- und Holzuntergründe nicht angreifen.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Verpackung
Sprühdose
Farbe
Grün
Inhalt
2.5 ml