Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Markierfarbe fluoreszierend rot 500ml

  • ERIKS:11932464
  • Hersteller:2358
Image 1
Für schnell und einfach markieren von Konstruktions- und Ausgrabungsarbeiten, Baustellen, Tiefbau und für Verkehrssicherheit.
  • Für Markierungen auf schwierigen Untergründen
  • Beste Deckkraft, witterungsbeständig und wasserfest
  • Für Metall, Beton, Asphalt, Kies, Erde, Gras, Holz usw.
  • Sogar auf leicht feuchten Untergründen
  • Sprührichtung zum Boden hin
RUST-OLEUM Markierungssprays 2300 können auf Metall, Beton, Asphalt, rotem Ziegelmehl, Erde, Gras, u.s.w. verwendet werden. RUST-OLEUM Markierungssprays 2300 ist nicht wasserlöslich werden eingesetzt bei mäßiger Industriebelastung, normale Feuchtigkeit und Innenanwendung. RUST-OLEUM Markierungssprays 2300 sind ideal für schnell und einfach Markieren von Konstruktions- und Ausgrabungsarbeiten, Baustellen, Tiefbau und für Verkehrssicherheit.
Zur Liste hinzufügen

25,68 €/ Stückexkl. MwSt

30,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Farbe
Rot
Inhalt
500 ml
Verpackung
Sprühdose
Glanzgrad
Matt