Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Industrielle Linienmarkierung vert 750ml

  • ERIKS:12968761
  • Hersteller:2338AE.0.75
Image 1
Dauerhafte Farbe für Linienmarkierungen, mit einem kurzöligen Alkydharz als Basis, für das Aufbringen von Markierungsstreifen auf Parkplätzen, in Lagerhallen und Fabrikanlagen, Sportplätzen u.s.w. also überall wo eine gewisse Verkehrsregelung erforderlich ist.
  • Zur Verwendung mit RUST-OLEUM®-Liniengeräten
  • Einstellbare Linienbreite von 5 bis 10 cm
  • Leichter Verkehr nach nur 4 Stunden möglich
  • Haftet auf Asphalt, Beton, Gras, Metall, Holz usw.
  • Auch in 500 ml erhältlich
RUST-OLEUM Liniensprays 2300 werden für leichte Verkehrsbelastung eingesetzt. RUST-OLEUM Liniensprays 2300 werden zusammen mit dem RUST-OLEUM Linienzieher verwendet. RUST-OLEUM Liniensprays 2300 sind ideal für das Aufbringen von Markierungsstreifen auf Parkplätzen, in Lagerhallen und Fabrikanlagen, Sportplätzen u.s.w., also überall wo eine gewisse Verkehrsregelung erforderlich ist.
Zur Liste hinzufügen

38,53 €/ Stückexkl. MwSt

45,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Farbe
Grün
RAL-Nummer
6024
Inhalt
750 ml
Verpackung
Sprühdose
Glanzgrad
Matt