Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Fluoreszierende Deckschicht leucht-orange 500ml

  • ERIKS:11896330
  • Hersteller:2255
Image 1
Hard Hat® Deckanstriche 2200 sind schnelltrocknende Anstriche mit einem kurzöligen Alkydharz als Basis. Die Produkte sind auf blei- und chromatfreien Pigmenten basiert.
  • Deutlich sichtbare, fluoreszierende Beschichtungen
  • Ideal für Markierungen, Schilder, Farbcodierungen usw.
  • Der Auftrag auf Mattweiß 2190 ergibt das beste Ergebnis
  • Die Nachbearbeitung mit Klarlack 2500 erhöht die Lebensdauer
  • Aushärtezeit 30 Minuten (bei 20 °C)
  • Lieferbar in Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau

RUST-OLEUM Fluoreszierende Deckanstriche 2200 werden auf Hard Hat Deckanstrich 2190 Mattweiß aufgetragen, für Außenanwendung wird empfohlen Fluoreszierende Deckanstriche 2200 mit RUST-OLEUM 2500 Transparent zu überspritzen. RUST-OLEUM Fluoreszierende Deckanstriche 2200 sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet. RUST-OLEUM Fluoreszierende Deckanstriche 2200 werden eingesetzt bei mäßiger Industriebelastung, normale Feuchtigkeit und Innenanwendung.
Zur Liste hinzufügen

26,57 €/ Stückexkl. MwSt

31,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Farbe
Orange
Inhalt
500 ml
Verpackung
Sprühdose
Glanzgrad
Matt