RUST-OLEUM HARD HAT® Fluoreszierende Deckschicht leucht-blau 500ml
ERIKS:11932461
Hersteller:2222
Hard Hat® Deckanstriche 2200 sind schnelltrocknende Anstriche mit einem kurzöligen Alkydharz als Basis. Die Produkte sind auf blei- und chromatfreien Pigmenten basiert.
Deutlich sichtbare, fluoreszierende Beschichtungen
Ideal für Markierungen, Schilder, Farbcodierungen usw.
Der Auftrag auf Mattweiß 2190 ergibt das beste Ergebnis
Die Nachbearbeitung mit Klarlack 2500 erhöht die Lebensdauer
Aushärtezeit 30 Minuten (bei 20 °C)
Lieferbar in Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau
RUST-OLEUM Fluoreszierende Deckanstriche 2200 werden auf Hard Hat Deckanstrich 2190 Mattweiß aufgetragen, für Außenanwendung wird empfohlen Fluoreszierende Deckanstriche 2200 mit RUST-OLEUM 2500 Transparent zu überspritzen. RUST-OLEUM Fluoreszierende Deckanstriche 2200 sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet. RUST-OLEUM Fluoreszierende Deckanstriche 2200 werden eingesetzt bei mäßiger Industriebelastung, normale Feuchtigkeit und Innenanwendung.