Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Deckschichten Hellelfenbein RAL 1015 500ml

  • ERIKS:23165974
  • Hersteller:2142
Image 1
Hard Hat® Deckanstriche 2100 sind schnelltrocknende Anstriche mit einem kurzöligen Alkydharz als Basis. Die Produkte sind auf blei- und chromatfreien Pigmenten basiert.
  • Spitzenqualität
  • Für blanken Stahl, Holz und Beton
  • Aushärtezeit 30 Minuten (bei 20 °C)
  • Optimale Deckkraft
  • Hitzebeständig bis 100 °C
  • Lieferbar in 45 RAL-Farben
RUST-OLEUM Deckanstriche 2100 werden auf Hard Hat Grundierungen 2169/2182 oder gut vorbereiteten Oberflächen aufgetragen. RUST-OLEUM Deckanstriche 2100 sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet. RUST-OLEUM Deckanstriche 2100 werden eingesetzt bei mäßiger Industriebelastung, normale Feuchtigkeit und Innenanwendung.
Zur Liste hinzufügen

22,23 €/ Stückexkl. MwSt

26,01 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Farbe
Weiss
RAL-Nummer
1015
Inhalt
500 ml
Verpackung
Sprühdose
Glanzgrad
Hochglänzend