Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Deckschicht Edelstahl 500ml

  • ERIKS:11305268
  • Hersteller:2116
Image 1
Hard Hat® Deckanstriche 2100 sind schnelltrocknende Anstriche mit einem kurzöligen Alkydharz als Basis. Die Produkte sind auf blei- und chromatfreien Pigmenten basiert.
  • Bessere Abriebfestigkeit
  • Besserer Korrosionsschutz als bei anderen metallischen Deckschichten
  • Hervorragende UV-Beständigkeit (verfärbt nicht)
  • Beständig gegen Säuren, Chemikalien und Laugen
RUST-OLEUM Metallische Decklacke 2100 werden auf Hard Hat Grundierungen 2169/2182 oder gut vorbereiteten Oberflächen aufgetragen, sie können mit RUST-OLEUM 2500 Transparent überlackiert werden. RUST-OLEUM Metallische Decklacke 2100 sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet. RUST-OLEUM Metallische Decklacke 2100 werden eingesetzt bei mäßiger Industriebelastung, normale Feuchtigkeit und Innenanwendung.
Zur Liste hinzufügen

25,26 €/ Stückexkl. MwSt

29,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Inhalt
500 ml
Verpackung
Sprühdose
Funktion
Decklack