Eine wasserbasierte, schnelltrocknende, 1-Komponent Fu?bodenbeschichtung. Die Beschichtung hat einen guten Widerstand gegen leichte bis mittelschwere Belastung. Auβerdem ist die Beschichtung widerstandsfähig gegen Diesel, Motoröl, Kühlflüβigkeit,Benzin, verschiedene Haushaltschemikalien und die meisten Reifenmarken.
Für leichten bis mittelschweren Verkehr
Einfache Anwendung
Grifftrocken nach nur 2 Stunden
Seidenmattes Finish
Gute Beständigkeit gegen Autoreifen und verschiedene Chemikalien
EpoxyShield® 5200 kann aufgetragen werden auf Betonfuβböden die völlig sauber, trocken und mit EpoxyShield® Sealer 5220 versehen sind. Es empfiehlt sich nicht um die Beschichtung auf glatten und völlig geschlossenen Beton oder Beton der noch ein Härtungsmittel enthält, aufzutragen. Diese Untergründe verhindern eine gute Haftung. EpoxyShield® 5200 ULTRA Fuβbodenbeschichtung kann auch auf alte, gut haftende Beschichtungen aufgetragen werden.