Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM EpoxyShield® Reiniger/Entfetter 5l

  • ERIKS:11932468
  • Hersteller:2901.5
Image 1
Reinigungs- und Entfettungsmittel für Fußböden ist ein alkalisches, nicht brennbares und fast geruchloses Reinigungsmittel.
  • Enfernt Fett, Öl und andere Verunreinigungen
  • Praktisch geruchsneutral
  • Nicht entflammbar
  • Ergiebigkeit 6-8 m²/l

RUST-OLEUM 2901 – EPOXYSHIELD® Reinigungs- und Entfettungsmittel für Fußböden soll verwendet werden um Öl, Fett, Proteine, Schmutz und viele andere Verunreinigungen von verschmutzten und beschichteten Fußböden zu beseitigen. Das Produkt kann zugleich verwendet werden um Metalluntergründe zu reinigen. RUST-OLEUM 2901 – EPOXYSHIELD® Reinigungs- und Entfettungsmittel für Fußböden wird mit einem künstlichen Schwamm oder mit Borsten oder Besen aus Nylon aufgetragen. RUST-OLEUM 2901 – EPOXYSHIELD® Reinigungs- und Entfettungsmittel für Fußböden kann als Zusatzmittel für Hochdruck (Dampf-)reiniger eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Serie
EpoxyShield®