Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM EpoxyShield® Betonreparaturmörtel 10kg

  • ERIKS:11932438
  • Hersteller:203012.10
Image 1
Pulverförmiges Reparaturprodukt auf Zement- und Harzbasis für Innen- und Außenarbeiten. Zum Auffüllen von Rissen, Löchern und anderen Beschädigungen in Beton, Zementierungen und nicht angestrichenem Mauerwerk.
  • Nach 24 Stunden beanspruchbar
  • Nach nur 48 Stunden überstreichbar
  • 10 kg (eine Komponente) – 0,4 m²
  • Schleifbar für ein glattes Finish
Zum Auffüllen von Rissen, Löchern und anderen Beschädigungen in Beton, Zementierungen und nicht angestrichenem Mauerwerk
Zur Liste hinzufügen

128,24 €/ Stückexkl. MwSt

150,04 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Serie
EpoxyShield®