Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM CombiPrimer® Haftgrundierung 750ml

  • ERIKS:11932471
  • Hersteller:3302.0.75
Image 1
RUST-OLEUM® Combiprimer Haftgrund 3302 ist eine Haftschicht basiert auf ein lösungsmittelhaltiges Acrylharz.
  • Einfache Anwendung
  • Transparentes blaues Finish
  • Nach nur 30 Minuten überstreichbar
  • Sehr hohe Ergiebigkeit: 35 m²/l

RUST-OLEUM Combiprimer Haftgrund 3302 wird eingesetzt auf verzinktem Stahl, rostfestem Stahl, Aluminium, Kupfer, Glas, Porzellan, und anderen glatten, dichten Oberflächen. RUST-OLEUM Combiprimer Haftgrund 3302 ist namentlich für Pinselauftragen geeignet. RUST-OLEUM Combiprimer Haftgrund 3302 bietet Schutz bei mäßiger Industrie-belastung falls überstrichen mit einem RUST-OLEUM® CombiColor Metall 7300 Anstrich oder MS.
Zur Liste hinzufügen

34,44 €/ Stückexkl. MwSt

40,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Serie
CombiPrimer®
Farbe
Blau
Inhalt
750 ml
Verpackung
Dose