Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM CombiColor® Original Metallfarbe schwarz Seidenglanz 2,5l

  • ERIKS:11932631
  • Hersteller:7375.2.5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
RUST-OLEUM® CombiColor Metall 7300/7400 Anstriche sind eine Kombination von Grundund Deckanstrich, haben ein urethan modifiziertes Alkydharz als Basis und besitzen gute Trocknungseigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen. Das Produkt enthält blei- und chromatfreie Rostschutzpigmente für zusätzlichen Korrosionsschutz.
  • Grundierung und Deckschicht in einem
  • Zur Anwendung auf Rost und blankem Metall
  • Hohe Ergiebigkeit: 10,5 m² pro Liter
  • Keine Nasen, keine Pinselstriche
  • Terpentinverdünnbar
  • Ab 5 °C auftragbar

Handentrostetem oder mit CombiPrimer Rostverhindernd 3369/3380 grundiertem Stahl angewendet werden. RUST-OLEUM CombiColor Metall 7300/7400 Anstriche sind für Pinsel- und Rollerauftragen entwickelt worden; können aber auch in Spritzverfahren aufgetragen werden. RUST-OLEUM CombiColor Metall 7300/7400 Anstriche bieten Schutz gegen mäßige Industriebelastung. Für Metallkonstruktionen unter aggressiveren Industriebelastungen ist Ausflecken oder Grundieren mit RUST-OLEUM Combiprimer Rostverhindernd 3369/3380 empfehlenswert.
Zur Liste hinzufügen

131,75 €/ Stückexkl. MwSt

154,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Serie
CombiColor®