RUST-OLEUM CombiColor® Original Metallfarbe Schmiedeeisen schwarz 2,5l
ERIKS:11932559
Hersteller:7319.0.25
RUST-OLEUM® CombiColor Metall 7300/7400 Anstriche sind eine Kombination von Grundund Deckanstrich, haben ein urethan modifiziertes Alkydharz als Basis und besitzen gute Trocknungseigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen. Das Produkt enthält blei- und chromatfreie Rostschutzpigmente für zusätzlichen Korrosionsschutz.
Grundierung und Deckschicht in einem
Zur Anwendung auf Rost und blankem Metall
Hohe Ergiebigkeit: 10,5 m² pro Liter
Keine Nasen, keine Pinselstriche
Terpentinverdünnbar
Ab 5 °C auftragbar
RUST-OLEUM CombiColor Schmiedeeisen 7300 Anstriche können auf blankem, handentrosteten oder mit CombiPrimer Rostverhindernd 3369 Rot/3380 Grau grundiertem Stahl angewendet werden. RUST-OLEUM CombiColor Schmiedeeisen 7300 Anstriche sind spezial für Pinsel- und Rollerauftragen entwickelt worden; können aber auch in Spritzverfahren aufgetragen werden. RUST-OLEUM CombiColor Schmiedeeisen 7300 Anstriche bieten Schutz gegen mäßige Industriebelastung. Für Metallkonstruktionen unter aggressiveren Industriebelastungen ist ausflecken oder grundieren mit RUST-OLEUM Combiprimer Rostverhindernd 3369 Rot/3380 Grau empfehlenswert.