RUST-OLEUM CombiColor® Original Metallfarbe Hammerschlag schwarz 2,5l
ERIKS:11932635
Hersteller:7376.2.5
RUST-OLEUM® CombiColor Metall 7300/7400 Anstriche sind eine Kombination von Grundund Deckanstrich, haben ein urethan modifiziertes Alkydharz als Basis und besitzen gute Trocknungseigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen. Das Produkt enthält blei- und chromatfreie Rostschutzpigmente für zusätzlichen Korrosionsschutz.
Grundierung und Deckschicht in einem
Zur Anwendung auf Rost und blankem Metall
Hohe Ergiebigkeit: 10,5 m² pro Liter
Keine Nasen, keine Pinselstriche
Terpentinverdünnbar
Ab 5 °C auftragbar
RUST-OLEUM CombiColor Hammerschlag 7300 Anstriche sollen auf blankem, handentrostetem oder mit CombiPrimer Rostverhindernd 3369/3380 grundiertem Stahl angewendet werden. RUST-OLEUM CombiColor Hammerschlag 7300 Anstriche sind für Pinsel- und Rollerauftragen entwickelt worden; können aber auch in Spritzverfahren aufgetragen werden. RUST-OLEUM CombiColor Hammerschlag 7300 Anstriche bieten Schutz gegen mäßige Industriebelastung. Für Metallkonstruktionen unter aggressiveren Industriebelastungen ist Grundieren mit RUST-OLEUM Combiprimer Rostverhindernd 3369/3380 empfehlenswert