Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM CombiColor® Original Metallbeschichtung Hochglanz zinkgelb 400ml

  • ERIKS:11932605
  • Hersteller:7343.0.4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
RUST-OLEUM® CombiColor Sprühdosen Hochglanz 7300 haben ein urethan modifiziertes Alkydharz als Basis. Blei- und chromatfreie - Rostschutzpigmente für zusätzlichen Korrosionsschutz – gute Deckfähigkeit – Hochglanz Aussehen.
  • Grundierung und Deckschicht in einem
  • Zur Anwendung auf Rost und blankem Metall
  • Hohe Ergiebigkeit: 10,5 m² pro Liter
  • Keine Nasen, keine Pinselstriche
  • Terpentinverdünnbar
  • Ab 5 °C auftragbar

RUST-OLEUM Hochglanz 7300 werden auf blankem, handentrostetem oder mit CombiPrimer Sprühdose Rostverhindernd 3369/3380 aufgetragen. RUST-OLEUM Hochglanz 7300 sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet. RUST-OLEUM Hochglanz 7300 werden eingesetzt bei mäßiger Industriebelastung, normale Feuchtigkeit und Innenanwendung.
Zur Liste hinzufügen

24,50 €/ Stückexkl. MwSt

28,67 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM
Serie
CombiColor®