RUST-OLEUM CombiColor® Original Metallbeschichtung Hochglanz gold 400ml
ERIKS:11932550
Hersteller:7314.0.4
RUST-OLEUM® CombiColor Sprühdosen Hochglanz 7300 haben ein urethan modifiziertes Alkydharz als Basis. Blei- und chromatfreie - Rostschutzpigmente für zusätzlichen Korrosionsschutz – gute Deckfähigkeit – Hochglanz Aussehen.
Grundierung und Deckschicht in einem
Zur Anwendung auf Rost und blankem Metall
Hohe Ergiebigkeit: 10,5 m² pro Liter
Keine Nasen, keine Pinselstriche
Terpentinverdünnbar
Ab 5 °C auftragbar
RUST-OLEUM Hochglanz 7300 werden auf blankem, handentrostetem oder mit CombiPrimer Sprühdose Rostverhindernd 3369/3380 aufgetragen. RUST-OLEUM Hochglanz 7300 sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet. RUST-OLEUM Hochglanz 7300 werden eingesetzt bei mäßiger Industriebelastung, normale Feuchtigkeit und Innenanwendung.