Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Bodenanstriche RAL 7035 hellgrau 5l

  • ERIKS:11932534
  • Hersteller:7181.5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einfach aufzutragen lösemittelhaltige Fußbodenanstrich basiert auf Alkydhärze. Er ist besonders geeignet zu behandeln von alte (>2 Jahre), trockene Beton Fußboden Innen und Außen. Der Anstrich ist gut beständig gegen Abrieb und nicht aggressives Reinigungsmittelbeständig. (Keine alkalische Reinigungsmitteln) und Kurzfristig gegen Kontakt mit Schmieröl-, Benzin, usw.
  • Einkomponent, lösungsmittelhaltig
  • Für Fußverkehr, innen und außen
  • Für alte Betonböden (>2 Jahre), Metall und Holz
  • Hochglanzoptik, gut deckend
  • Klebfrei nach 6 Stunden (bei 20 °C)
  • 8 m² pro Liter (zwei Schichten empfohlen)
  • Lieferbar in mehreren RAL-Farben

Der 7100 Fußbodenanstrich kann auf Betonfußboden alter dann 2 Jahre aufgetragen werden, die vollkommen trocken und sauber sein, dies außer glattem Beton oder Beton dass wasserabstoßende Produkten enthält, welche eine gute Haftung verhindern. Der 7100 Fußbodenanstrich kann auch auf eher aufgetragenen gut haftenden unbeschädigte Anstriche aufgetragen werden.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RUST-OLEUM