.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

23,00 €/ Stückexkl. MwSt
26,91 €inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RÖTELMANN |
Serie | 100 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Oberflächenschutz | Schwarze phosphatiert |
Nennweite | DN06 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 10 mm |
Anschluss Kupplungsspindel | M 18x1.5 mm |
Anschluss | Schneidring, Schwer (S) |
Anschlussnorm | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Druckstufe Artikel | PN500 |
Einbaulänge | 73 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | Hartverchromt, verzinkt |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Stahl verzinkt |
Material Spindeldichtung primär | NBR |
Gewicht | 0.22 kg |