130,50 €/ Stückexkl. MwSt
152,69 €inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RÖTELMANN |
Serie | 200 |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Oberflächenschutz | Schwarze phosphatiert |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschlussnorm | DIN ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN400 |
Einbaulänge | 115 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | L-Bohrung |
Drehwinkel | 90 ° |
Material Kugel | Hartverchromt, verzinkt |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Stahl verzinkt |
Material Spindeldichtung primär | NBR |
Gewicht | 2.65 kg |