94,10 €/ Stückexkl. MwSt
110,10 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RÖTELMANN |
Serie | 200 |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Oberflächenschutz | Schwarze phosphatiert |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschlussnorm | DIN ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN400 |
Einbaulänge | 93 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | L-Bohrung |
Drehwinkel | 90 ° |
Material Kugel | Hartverchromt, verzinkt |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Stahl verzinkt |
Material Spindeldichtung primär | NBR |
Gewicht | 1.72 kg |