Eriks
ROSTA

ROSTA Schwingelement, AU Serie, Typ 60

  • ERIKS:14032595
  • Hersteller:07 011 007
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

548,09 €/ Stückexkl. MwSt

641,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
AU
Typ
AU 60
Serie
AU
Typ
AU 60
Material
Grauguss, Stahl (Gehäuse & Kern) und Naturgummi (Einsätze)
Anwendung
Schwingelemente, Sieben und Fördern
Geeignet für
Elastische Aufhängungen für Sieb- und Förderanlagen
Grösse
60 mm
Breite
120 mm
Länge
130 mm
Veredelung
Blaue Lackierung