Eriks
ROSTA

ROSTA Schwingelement, AU Serie, Typ 50

  • ERIKS:14032594
  • Hersteller:07 011 006
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

314,38 €/ Stückexkl. MwSt

367,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
AU
Typ
AU 50
Serie
AU
Typ
AU 50
Material
Grauguss, Stahl (Gehäuse & Kern) und Naturgummi (Einsätze)
Anwendung
Schwingelemente, Sieben und Fördern
Geeignet für
Elastische Aufhängungen für Sieb- und Förderanlagen
Grösse
50 mm
Breite
120 mm
Länge
105 mm
Veredelung
Blaue Lackierung