Eriks
ROSTA

ROSTA Schwingelement, AU Serie, Typ 18L

  • ERIKS:14032596
  • Hersteller:07 021 002
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

56,65 €/ Stückexkl. MwSt

66,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
AU
Typ
AU 18L
Serie
AU
Typ
AU 18L
Material
Aluminium, Stahl (Gehäuse & Kern) und Naturgummi (Einsätze)
Anwendung
Schwingelemente, Sieben und Fördern
Geeignet für
Elastische Aufhängungen für Sieb- und Förderanlagen
Grösse
18 mm
Breite
50 mm
Länge
45 mm
Veredelung
Blaue Lackierung