Eriks
ROSTA

ROSTA Schwingelement, AK Serie, Typ 50

  • ERIKS:14032630
  • Hersteller:07 061 011
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

571,29 €/ Stückexkl. MwSt

668,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
AK
Typ
AK 50
Serie
AK
Typ
AK 50
Material
Aluminium (Gehäuse & Kern), Naturgummi (Einsätze)
Anwendung
Schwingelemente, Sieben und Fördern
Geeignet für
Elastische Aufhängungen für Sieb- und Förderanlagen
Grösse
50 mm
Breite
120 mm
Höhe
172 mm
Länge
200 mm
Veredelung
Blaue Lackierung