Eriks
ROSTA

ROSTA Schwingelement, ABI-HD Serie, Typ 50, Edelstahl

  • ERIKS:14032680
  • Hersteller:07 171 126
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.318,39 €/ Stückexkl. MwSt

1.542,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
ABI-HD
Typ
ABI-HD 50
Serie
ABI-HD
Typ
ABI-HD 50
Material
Edelstahl
Anwendung
Schwingelemente, Sieben und Fördern
Geeignet für
Elastische Aufhängungen für Sieb- und Förderanlagen
Grösse
50 mm
Breite
120 mm
Höhe
376 mm
Länge
120 mm
Veredelung
Blaue Lackierung