Eriks
ROSTA

ROSTA Schwingelement, ABI-HD Serie, Typ 45, Edelstahl

  • ERIKS:14032679
  • Hersteller:07 171 125
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

925,92 €/ Stückexkl. MwSt

1.083,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
ABI-HD
Typ
ABI-HD 45
Serie
ABI-HD
Typ
ABI-HD 45
Material
Edelstahl
Anwendung
Schwingelemente, Sieben und Fördern
Geeignet für
Elastische Aufhängungen für Sieb- und Förderanlagen
Grösse
45 mm
Breite
100 mm
Höhe
356 mm
Länge
100 mm
Veredelung
Blaue Lackierung