Eriks
ROSTA

ROSTA Schwingelement, ABI-HD Serie, Typ 15, Edelstahl

  • ERIKS:14032676
  • Hersteller:07 171 121
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

213,51 €/ Stückexkl. MwSt

249,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
ABI-HD
Typ
ABI-HD 15
Serie
ABI-HD
Typ
ABI-HD 15
Material
Edelstahl
Anwendung
Schwingelemente, Sieben und Fördern
Geeignet für
Elastische Aufhängungen für Sieb- und Förderanlagen
Grösse
15 mm
Breite
50 mm
Höhe
132 mm
Länge
40 mm
Veredelung
Blaue Lackierung