Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N5⁄8" - 12, Stahl C45, 15 Zähne, 15.875mm Teilung

  • ERIKS:14032563
  • Hersteller:06 500 0004
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

18,32 €/ Stückexkl. MwSt

21,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N5⁄8" - 12
Serie
N
Typ
N5⁄8" - 12
Anzahl Zähne
15
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Innendurchmesser
12 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.27 kg
C
12 mm
A
12 mm
B
9.1 mm
D
76.36 mm