Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N5⁄8" - 12 S, Stahl C45, 15 Zähne, 15.875mm Teilung

  • ERIKS:23202968
  • Hersteller:06 510 003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N5⁄8" - 12 S
Serie
N
Typ
N5⁄8" - 12 S
Anzahl Zähne
15
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Innendurchmesser
12 mm
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.35 kg
L
80 mm
W
M12