Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N3⁄8" - 10 T, Stahl C45, 15 Zähne, 9.525mm Teilung

  • ERIKS:14032570
  • Hersteller:06 530 001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

50,67 €/ Stückexkl. MwSt

59,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N3⁄8" - 10 T
Serie
N
Typ
N3⁄8" - 10 T
Anzahl Zähne
15
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Innendurchmesser
10 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.25 kg
L
70 mm
W
M 10