Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N3⁄8" - 10, Stahl C45, 15 Zähne, 9.525mm Teilung

  • ERIKS:14032560
  • Hersteller:06 500 0001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

13,32 €/ Stückexkl. MwSt

15,58 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N3⁄8" - 10
Serie
N
Typ
N3⁄8" - 10
Anzahl Zähne
15
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Innendurchmesser
10 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.06 kg
C
9 mm
A
10 mm
B
5.3 mm
D
45.81 mm