Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N3⁄8" - 10 S, Stahl C45, 15 Zähne, 9.525mm Teilung

  • ERIKS:23217785
  • Hersteller:06 510 001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N3⁄8" - 10 S
Serie
N
Typ
N3⁄8" - 10 S
Anzahl Zähne
15
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Innendurchmesser
10 mm
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.15 kg
L
55 mm
W
M10