Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N3⁄8" - 10 D, Stahl C45, 15 Zähne, 3/8" Teilung

  • ERIKS:24208646
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

29,08 €/ Stückexkl. MwSt

34,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N3⁄8" - 10 D
Serie
N
Typ
N3⁄8" - 10 D
Anzahl Zähne
15
Teilung
3/8 in
Innendurchmesser
10 mm
Norm
DIN 8187
Gewicht
2 kg
L
55 mm
W
M10