111,03 €/ Stückexkl. MwSt
129,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROSTA |
Serie | N |
Typ | N3⁄4" - 20 T |
Serie | N |
Typ | N3⁄4" - 20 T |
Anzahl Zähne | 15 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Innendurchmesser | 20 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.5 kg |
L | 120 mm |
W | M 20 |