29,02 €/ Stückexkl. MwSt
33,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROSTA |
Serie | N |
Typ | N3⁄4" - 20 |
Serie | N |
Typ | N3⁄4" - 20 |
Anzahl Zähne | 15 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Innendurchmesser | 20 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.47 kg |
C | 15 mm |
A | 20 mm |
B | 11.1 mm |
D | 91.63 mm |