Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N3⁄4" - 20 D, Stahl C45, 15 Zähne, 19.05mm Teilung

  • ERIKS:23217784
  • Hersteller:06 520 005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

76,03 €/ Stückexkl. MwSt

88,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N3⁄4" - 20 D
Serie
N
Typ
N3⁄4" - 20 D
Anzahl Zähne
15
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Innendurchmesser
20 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.35 kg
L
120 mm
W
M20