Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N3⁄4" - 12, Stahl C45, 15 Zähne, 19.05mm Teilung

  • ERIKS:14032565
  • Hersteller:06 500 0006
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

26,77 €/ Stückexkl. MwSt

31,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N3⁄4" - 12
Serie
N
Typ
N3⁄4" - 12
Anzahl Zähne
15
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Innendurchmesser
12 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.47 kg
C
12 mm
A
12 mm
B
11.1 mm
D
91.63 mm