Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N1⁄2" - 12 T, Stahl C45, 15 Zähne, 12.7mm Teilung

  • ERIKS:14032571
  • Hersteller:06 530 002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

60,35 €/ Stückexkl. MwSt

70,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N1⁄2" - 12 T
Serie
N
Typ
N1⁄2" - 12 T
Anzahl Zähne
15
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Innendurchmesser
12 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.5 kg
L
80 mm
W
M 12