Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N1⁄2" - 12, Stahl C45, 15 Zähne, 12.7mm Teilung

  • ERIKS:14032562
  • Hersteller:06 500 0003
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

16,30 €/ Stückexkl. MwSt

19,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N1⁄2" - 12
Serie
N
Typ
N1⁄2" - 12
Anzahl Zähne
15
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Innendurchmesser
12 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.15 kg
C
12 mm
A
12 mm
B
7.2 mm
D
61.08 mm