13,83 €/ Stückexkl. MwSt
16,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROSTA |
Serie | N |
Typ | N1⁄2" - 10 |
Serie | N |
Typ | N1⁄2" - 10 |
Anzahl Zähne | 15 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Innendurchmesser | 10 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.15 kg |
C | 9 mm |
A | 10 mm |
B | 7.2 mm |
D | 61.08 mm |