Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N1⁄2" - 10 S, Stahl C45, 15 Zähne, 12.7mm Teilung

  • ERIKS:23217780
  • Hersteller:06 510 002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,02 €/ Stückexkl. MwSt

21,08 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N1⁄2" - 10 S
Serie
N
Typ
N1⁄2" - 10 S
Anzahl Zähne
15
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Innendurchmesser
10 mm
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.2 kg
L
55 mm
W
M10