Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N11⁄4" - 20, Stahl C45, 13 Zähne, 31.75mm Teilung

  • ERIKS:14032567
  • Hersteller:06 500 0009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

56,42 €/ Stückexkl. MwSt

66,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N11⁄4" - 20
Serie
N
Typ
N11⁄4" - 20
Anzahl Zähne
13
Teilung
31.75 mm
Teilung
1 1/4 in
Innendurchmesser
20 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.6 kg
C
15 mm
A
20 mm
B
18.5 mm
D
132.67 mm