72,45 €/ Stückexkl. MwSt
84,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROSTA |
Serie | N |
Typ | N11⁄4" - 20 S |
Serie | N |
Typ | N11⁄4" - 20 S |
Anzahl Zähne | 13 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1 1/4 in |
Innendurchmesser | 20 mm |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 2 kg |
L | 100 mm |
W | M20 |